Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Anschlussgewindedichtring Pg16 987H/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-131234
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     987H/16
EAN/GTIN:
     4011126186147
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 22x27x2
Kleinhuis Anschlussgewindedichtring Pg16 987H/16 Ausführung Flachdichtring, Innendurchmesser 22,4mm, Stärke 2mm, Werkstoff Kunststoff, Passend zu Gewindemaß PG 16, Anzahl der Durchführungen 1, Dichtring für Anschlussgewinde, halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdichtring
Innendurchmesser:
22.4 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Passend zu Gewindemaß PG:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pg16, Dichteinsatz, Dichtung, Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,3391*
€ 0,4391*
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,34*
€ 0,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,383*
€ 0,643*
1
€ 5,95*
ab € 0,48045*
€ 0,81045*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3191*
Ähnlich
HKL
4011126186130
ab € 0,65304*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9291*
Ähnlich
HKL
ab € 1,365*
Ähnlich
HKL
ab € 3,01*
Ähnlich
HKL
ab € 2,88*
Ähnlich
HKL
ab € 0,21*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.