Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servocare Sitzkissen inklusive Bezug Schaumkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206703
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M 14783
EAN/GTIN:
     4713280200904
Suchbegriffe:
Antidekubitus Kissen
Antidekubitus Rollstuhlkissen
Antidekubitus Sitzkissen
Antidekubituskissen

Servocare Schaumkissen

Komfortables Sitzkissen  

Spezifikationen zu den Sitzkissen

  • Servocare Schaumkissen sorgt für eine Druckverminderung und -reduzierung
  • Bequemlichkeit beim Sitzen oder Liegen wird verbessert
  • Schmerzlinderung zum Beispiel bei Hämorrhoiden, Steißbeinverletzungen oder nach einer Geburt
  • Bezug aus Baumwolle, waschbar
  • Abmessungen 40,4x33,5x7cm, Gewicht 370g
  • Liefereinheit 1 Stück Sitzkissen

Weitere Suchbegriffe: Gesäßkissen, Sitzkissen, Polsterschaumkissen, Schaum-Verpackungssystem, Schaumpolster-System, Schaumpolsterkissen, Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, sitzkissen baumwolle, gesäßkissen, Antidecubitus, Antidekubitus, Anti-Decubitus, Stuhlkissen, Druckentlastungskissen, Druckverteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
430404
ab € 5,91*
Sonstiges
Aesculap
HF030R
ab € 26,94*
Sonstiges
Beiersdorf
92873
ab € 3,45*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
010-0-131XL
ab € 45,99*
Sonstiges
Burmeier
464143
ab € 95,34*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 44,96*
Sonstiges
cosiMed
05.09
ab € 13,00*
Sonstiges
Etac
390035
ab € 21,90*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 1,86*
Sonstiges
Meditrade
00994
ab € 3,65*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 11,61*
Sonstiges
TZMO
SE-093-MA30-001
ab € 13,80*
Sonstiges
AMPri
L-09162-B
ab € 0,67*
Sonstiges
Care Integral
07107008
ab € 4,53*
Sonstiges
Dr. Luigi
PU-01-20-01-20-44
ab € 16,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.