Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wila Textil Kurzzugbinde medihaft 4 cm x 5 cm blau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880047
Hersteller:
     Care Integral
Herst.-Nr.:
     07107008
EAN/GTIN:
     4016482001929
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Wila medihaft Kurzzugbinde
  • Material: 88% Baumwolle, 11% Polyamid, 1% Elasthan
  • Dehnungsbereich der Binde: 70% längs
  • Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Nachbehandlung von Venenstripping und Sklerosierung, Venöse Stauungsödeme, Stütz- und Entlastungsverbände bei Schädigung des Haltungs- und Bewegungsapparates
  • Länge: 5 m gedehnt
  • Breite der Binden: 4, 6, 8 oder 10 cm 
  • Farben: weiß, haut, lila, rot, blau, grün
Weitere Informationen:
Größe:
4 cm x 5 m
Farbe:
blau
PZN:
07107008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,904* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.