Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohlfühlpantoffel braun Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-950136
Hersteller:
     Dr. Luigi
Herst.-Nr.:
     PU-01-20-01-20-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Wohlfühlpantoffel

Hausschuh mit einer Sohle aus Polyurethan und einer Oberseite aus Frottee. Für Männer und Frauen geeignet.

  • Farbe braun
  • Gr. 44
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 44
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,11*
€ 26,31
pro Paar
ab 8 Paar
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,87*
€ 24,84
pro Paar
ab 12 Paar
€ 20,83*
€ 24,79
pro Paar
ab 16 Paar
€ 20,79*
€ 24,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.