Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU 430404 Gymnastikball 16 cm Blau Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU 430404 Gymnastikball 16 cm Blau Mini
TOGU 430404 Gymnastikball 16 cm Blau Mini
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89892212
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     430404
EAN/GTIN:
     4006226006136
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
togu gymnastikball 16 cm ø
Ein hochwertiger Gymnastikball aus Ruton. Das Material Ruton ist geruchsneutral, sehr belastbar (ca. 200 kg) und latexfrei. Was bewirkt die Anwendung? Der Gymnastikball ist sehr griffig, bleibt aber nicht an der Haut haften. Das vielfältige Farbangebot ermöglicht die optisch perfekte Wahl für Übung und Wettkampf. Wie funktioniert es? Der TOGU Gymnastikball wird aufgeblasen geliefert. Er ist enorm prellfähig, superelastisch und antistatisch. Somit können alle Gymnastikübungen optimal durchgeführt werden. Mit dieser kann die Luftfüllung individuell angepasst werden. Tipp: „Es gibt Dinge die nimmt man sehr gerne in die Hand schon allein weil Sie sich angenehm anfühlen. Dazu gehört für mich der TOGU Gymnastikball. Während der Gymnastikübung liegt meine ganze Konzentration auf der Bewegungsausführung. Kein lästiger PVC Geruch der mich dabei stört, denn der Ball ist völlig geruchsneutral. Durch die vielen verfügbaren Farben, lassen sich Ball und Outfit perfekt aufeinander abstimmen. Somit harmonieren meine Bewegungen, meine Bekleidung und mein TOGU Gymnastikball wodurch eine optimale Wirkung nach außen erzielt wird. Das gibt mir zusätzliche Sicherheit beim Training und sorgt für mehr Spaß beim Üben.“
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Typ
Mini
Maximales Nutzergewicht
200 kg
Material
Ruton
Geruchlos
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, togu gymnastikball
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.