Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Arnika 500 ml + Spender Lotion


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837214
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7793
EAN/GTIN:
     4027887077938
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Massage-Lotion Arnika

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Arnika Massage-Lotion

  • Massagelotion „Arnika“ ist als 200 ml, 500 ml und 1000 ml Flasche (auch im 6er Pack) erhältlich 
  • Mit Vitamin E und Sojaöl
  • Für eine wohltuende und durchblutungsfördernde Massage
  • Unterstützt Regeneration Haut
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Beruhigt Reizungen
  • Einreibung speziell für strapazierte und beanspruchte Haut
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Glycine Soja Oil, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Caprylic/Capric Triglyceride, Potassium Sorbate, Parfum, Citric Acid, Sodium Dehydroacetate, Tocopherol, Arnica Montana Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Helianthus Annuus Seed Oil, Limonene, Linalool, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Citral, Coumarin, Eugenol, Hydroxycitronellal, Alpha-Isomethyl Ionone

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml + Spender
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Lotion, Massage-Milk, Massagelotion, Massagemilk, Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, massage-öl schupp, massage gel, massageöl 500ml, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,02318* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,42*
€ 20,73
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,21*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,27*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.