Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Keilkissen 60x60x20 cm beige Lagerungskissen von Clap Tzu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140177/beige
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     311000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keil Sitzkissen
Keilkissen
Keilsitzkissen
Sitzkeil
Gepolsterte Lagerungshilfe (Keil) mit hochwertigem Kunstlederbezug in vielen Farbvarianten.

Die praktischen gepolsterten Lagerungs-Keile von Clap Tzu sind die idealen Lagerungspolster für jede Physiotherapiepraxis oder Massagepraxis. Sämtliche Lagerungshilfen sind in allen Tönen der Kunstlederfarbpaletten sind erhältlich. Die Lagerungspolster werden einzeln gefertigt, so dass wir Ihnen auch passende Halbrollen und Vollrollen bieten können.

  • Lagerungspolster Keil
  • Maße (LxBxH): 60 x 60 x 20 cm
  • Farbe: beige (Andere Farben der Farbpalette auf Anfrage.)

Dieses Produkt wird von uns individuell für Sie angefertigt und ist daher vom Umtausch ausgeschlossen. 
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Sitzkeilkissen, Lagerungs-Kissen, Lagerungskissen, Positurkissen, keilkissen beige, keil sitzkissen, lagerungskissen kunstleder, Lagerungshilfe, Liegenzubehör, Rückenlagerung, Kissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
566003
ab € 400,95*
Sonstiges
Clap Tzu
566004
ab € 402,61*
Sonstiges
Clap Tzu
559019
ab € 356,66*
Sonstiges
Clap Tzu
559111
ab € 345,10*
Sonstiges
Clap Tzu
559113
ab € 343,77*
Sonstiges
Clap Tzu
559083
ab € 324,09*
Sonstiges
Clap Tzu
559018
ab € 354,42*
Sonstiges
Clap Tzu
170225
ab € 221,25*
Sonstiges
Clap Tzu
170225.1
ab € 220,93*
Sonstiges
Clap Tzu
308061
ab € 21,27*
Sonstiges
Clap Tzu
308059
ab € 21,37*
Sonstiges
Clap Tzu
308058
ab € 21,28*
Sonstiges
Clap Tzu
308054
ab € 21,27*
Sonstiges
Clap Tzu
308030
ab € 15,13*
Sonstiges
Clap Tzu
309300
ab € 25,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.