Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Classic Pro Set 2016 Liege 184x75 cm Höhe 60-86 cm siena Massageliege mit Zubehör von Clap Tzu


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140085
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     559083
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank
Das professionelle mobile Set  inklusive optimierter Kopfstütze ERGOfit, Armablage und Tasche. Klassisch und bewährt - eine mobile Massageliege für Profis und ambitionierte Einsteiger.

Die mobile Massageliege Classic Set Pro 2016 bietet Ihnen trotz des kleinen Preises professionelle Qualität. Die dick gepolsterte Liegefläche, die hochwertige Verarbeitung und die Extras, wie eine Armablage, eine ansteckbare Kopfstütze und eine gepolsterte Tragetasche, machen das Classic Set Pro bei Kunden so beliebt und damit zu einem echten Massageliegen-Klassiker!

Die ergänzenden Zubehörteile des Classic-Sets sind optimal auf die Bedürfnisse mobiler Therapeuten und Masseure abgestimmt. So ist die gepolsterte Transporttasche mit einem einstellbaren Schultertragegurt und einem zusätzlichen Zubehörfach ausgestattet. Die Kopfstütze ERGO lässt sich nicht nur in der Neigung verstellen, sondern auch in der Höhe. Ihre gewölbte Oberfläche schmiegt sich noch komfortabler an die natürliche Gesichtsform an. Mit diesem Rüstzeug ausgetattet meistern Sie Ihren Praxisalltag im Nu.

  • mobiles Massageliegen-Set CLASSIC Pro 
  • Liegefläche: 184x75 cm
  • Höhe: 60–86 cm
  • Gewicht: ab 16,5 kg
  • Polsterung: 65 mm, zweilagig
  • Belastbarkeit: 240 Kilo (dynamisch)
  • Blende: Reiki-Blende (für mehr Beinfreiheit)
  • Koffermaß: 92x77
  • Zubehör: Kopfstütze ERGOfit (inklusive Polsterkragen), gepolsterte Armablage und Transporttasche mit Schultergurt und Zubehörfach
  • Kunstleder: Bezugsmaterial aus Kunstleder, hautfreundlich
  • Farben: siena (gelb) (siehe Farbpalette)

Weitere Informationen:
Farbe:
siena
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 388,10*
€ 461,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 383,66*
€ 456,56
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 376,17*
€ 447,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 364,96*
€ 434,30
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 324,32*
€ 385,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clap Tzu
308030
ab € 15,12*
Zubehör
Clap Tzu
562000
ab € 55,59*
Zubehör
Clap Tzu
508000
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.