Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Economy Comfort Set Liege 184x70 cm Höhe 57-84 cm crema Massageliege mit Zubehör von Clap Tzu


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140115
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     170225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank
Das Einsteiger Set. Reduziert auf das Wesentliche und praxistauglich. Massageliege mit Zubehör.

Mobiles Einsteiger-Massageliegen-Set mit nützlichem Zubehör wie der gepolsterten Armablage, dem Nasenschlitz inklusive Füllpolster, sowie den seitlichen Liegenverbreiterungen und der ansteckbaren Kopfstütze. Mit 18 Kilogramm (inklusive Zubehör) ist das Economy Comfort Set eine der leichtesten klappbaren, mobilen Massageliegen aus Holz auf dem Markt.

Um Ihnen diesen fantastischen Preis bieten zu können, wurde diese Liege auf das Wesentliche reduziert. Sie bietet schlichte Eleganz, ohne optische Schnörkel. Bei der Verarbeitung wurde aber nicht gespart. In bewährter Clap-Tzu-Qualität mit ölresistentem Kunstleder bespannt und in 2 kräftigen Farben wartet das Economy Comfort Set jetzt auf seinen Einsatz.

  • mobile Massageliege Economy Comfort Set mit Zubehör
  • 100 % praxistauglich, günstige mobile Massageliege in Clap-Tzu-Qualität
  • Maße Liegefläche: 184x71 cm
  • Höhe: 57–84 cm
  • Gewicht: 18 kg (inklusive Zubehör)
  • Polsterung: 50 mm, zweilagig
  • Belastbarkeit: 240 Kilo (dynamisch)
  • Blende: Standardblende
  • Lieferumfang: Mobile Massageliege, Transporttasche mit Schultertragegurt, gepolsterte Armablage (zur Befestigung an der Kopfstütze), seitlichen Liegenverbreiterungen (ansteckbar), Kopfstütze Ergo (positiv und negativ einstellbar), Polsterkragen (Halbmondförmiges Gesichtskissen)
  • Bezugsmaterial: Kunstleder (ölresistent, hautfreundlich)
  • Farbe: crema (beige)
Weitere Informationen:
Farbe:
crema
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,73*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 266,78*
€ 317,47
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 263,42*
€ 313,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 257,14*
€ 306,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 252,76*
€ 300,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 220,73*
€ 262,67
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clap Tzu
562000
ab € 55,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.