Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Halbrolle Classic 63x22,5x11 cm siena Lagerungskissen von Clap Tzu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140133
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     308054
EAN/GTIN:
     4260153961696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrolle
Halbrundrolle
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Eine preisgünstige Lagerungsrolle, passend zu den Clap Tzu Classic Sets. Nicht nur bei Kunden mit eingeschränkter Mobilität ist es oft ratsam, die Knie oder den Nacken zu lagern. Die Halbrolle Classic hat eine Länge von 66 cm und eine Höhe von 11 cm und ist mit hochwertigem, hautfreundlichem Kunstleder bezogen.

  • Halbrolle Classic
  • große gepolsterte Lagerungshilfe
  • Maße: (LxBxH): 66 cm x 22,5 cm x 11 cm
  • Bezugsmaterial Kunstleder, hautfreundlich
  • Farbe: siena (siehe Farbpalette, passend zu den Bezugsfarben der Clap Tzu Classic Modelle) 

Weitere Informationen:
Farbe:
siena
Weitere Suchbegriffe: Positurkissen, lagerungs kissen, Lagerungshilfe, Liegenrolle, Kissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
566003
ab € 401,51*
Sonstiges
Clap Tzu
566004
ab € 401,97*
Sonstiges
Clap Tzu
559019
ab € 357,79*
Sonstiges
Clap Tzu
559111
ab € 344,60*
Sonstiges
Clap Tzu
559113
ab € 343,70*
Sonstiges
Clap Tzu
559083
ab € 324,32*
Sonstiges
Clap Tzu
559018
ab € 353,48*
Sonstiges
Clap Tzu
170225
ab € 220,73*
Sonstiges
Clap Tzu
170225.1
ab € 222,38*
Sonstiges
Clap Tzu
311000
ab € 85,06*
Sonstiges
Clap Tzu
308030
ab € 15,12*
Sonstiges
Clap Tzu
309300
ab € 25,53*
Sonstiges
Clap Tzu
508000
ab € 22,18*
Sonstiges
Clap Tzu
559026
ab € 383,62*
Sonstiges
Clap Tzu
559029
ab € 385,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.