Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu Classic Rest Set Liege 184x71 cm Höhe 59-85 cm crema Massageliege mit Zubehör von Clap Tzu


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-140089
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     559018
EAN/GTIN:
     4260153961573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koffer-Massagebank
Koffer-Massageliege
Kofferliege
Koffermassagebank
Günstiges Massageliegenset mit hochstellbarem Rücken für Wellness- und Kosmetik-Behandlungen.

Beim Modell Classic Rest wird (ähnlich dem Liftback-Set) besonders ergonomisch gearbeitet, denn das Rückenteil ist per Rasthochsteller hochstellbar. An beiden Enden der Classic Rest gibt die REIKI-BLENDE größere Bewegungsfreiheit. Die ebenfalls an beiden Seiten angebrachte Kopfstützenbohrungen bieten ein Plus an Flexibilität. Zum Set gehören die mobile Massageliege, eine ansteckbare Kopfstütze ERGO, eine gepolsterte Armschlaufe sowie eine Transporttasche.

  • mobile Massageliege Classic Rest Set
  • inklusive Kopfstütze ERGO, gepolsterte Armschlaufe und Tragetasche
  • Liegefläche: 184x71 cm
  • Höhe: 59–85 cm
  • Gewicht ab: 18,5 kg
  • Polsterung: 63 mm, zweilagig
  • Belastbarkeit: 240 Kilo (dynamisch)
  • Koffermaß: 92x71x20 cm
  • Bezugsmaterial: Kunstleder (ölresistent, hautfreundlich)
  • Farbe: crema (beige) (siehe Farbpalette)

 


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,48*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 425,60*
€ 506,46
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 420,31*
€ 500,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 412,21*
€ 490,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 398,46*
€ 474,17
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 353,48*
€ 420,64
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clap Tzu
308030
ab € 15,12*
Zubehör
Clap Tzu
562000
ab € 55,59*
Zubehör
Clap Tzu
508000
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.