Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013486 Herst.-Nr.: 70001859 EAN/GTIN: 4032651223046 |
| | | |
|
| | |
| perform® Das pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat auf Basis von aktivem Sauerstoff, der durch Lösung des Produktes in Wasser freigesetzt wird. perform® ist zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art geeignet.
Produktinformation zu perform® - 250 Beutel á 40 g
- Extrem breites Wirkungsspektrum
- Durch Sauerstoffbasis keine Raumluftbelastung
- Geprüft nach den neuesten Noro-Viren-Prüfmethoden
- VAH-Zertifikat, IHO- und RKI- gelistet
- Reg.-Nr. N-16942
Wirkspektrum von perform® Mikrobiologische Wirksamkeit gegen bakterizid, tuberkulozid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), viruzid, Adenovirus, Norovirus, Poliovirus, Polyoma SV40, Rotavirus, Clostridium difficile Anwendungsbereiche von perform® - Desinfektion und Reinigung von nicht-invasiven Medizinprodukten und von Flächen aller Art
- perform® eignet sich für den Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden.
- Geeignet als Badewannendesinfektion
Anwendungshinweise - Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser (möglichst handwarm) in Wanne oder Eimer geben, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren
- maximale Standzeit von 30 Stunden mit einer gewährleisteten Wirkstoffstabilität
- Bei starkem Schmutzeintrag sollte die Gebrauchslösung vorzeitig gewechselt werden
- vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernen
Sonstige Hinweise - Die Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration im 2-Mopp-Nass-Wisch-Verfahren auf Fußböden ausbringen
- Einzelteile in die Gebrauchslösung einlegen und nach der Einwirkzeit mit Wasser abspülen
- Zur Vermeidung von Rückstandsbildungen auf behandelten Flächen sollte nach dem 2. Wischvorgang nur eine minimale Restfeuchte auf den Flächen verbleiben
- Bei manchen Leitungswasserqualitäten kann bei Einsatz Aktivsauerstoff-basierter Desinfektionsmittel ein an Chlor erinnernder Geruch entstehen (perform® enthält jedoch keine Chlor-Komponenten)
- perform® verfügt über gute Reinigungseigenschaften
- perform® ist auch zur Desinfektion von Atemschutz- und Inhalationsmasken sowie Übungspuppen geeignet
- Beutel bzw. Dose nicht über Raumtemperatur lagern
- Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen
- Die Gebrauchslösung kann auf sehr empfindliche Textilfarbstoffe bleichend wirken
- Nicht anwenden auf Teppichbodenbelägen
Gefahren- und Sicherheitshinweise - H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
- P280 - Schutzhandschuhe/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
- P301 + P310 + P330 - bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen, Mund ausspülen
- P303 + P361 + P353 - bei Kontakt mit der Haut (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen/ duschen
- P305 + P351 + P338 + P310 - bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen
- P501 - Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktdaten - Zusammensetzung: 100 g enthalten an wirksamen Bestandteilen: 45 g Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 - 15 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphonate, < 5 % Seife, Duftstoffe
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Schülke perform® entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 x 40 g | PZN: | 05514318 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,08* | € 318,93* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 20,00* | ab € 288,03* | € 354,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 339,28* | € 417,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 338,88* | € 417,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 25,508* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|