Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20010944 Herst.-Nr.: 70001859 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Artikelname: Schülke perform® Hersteller: Schülke & Mayr GmbH Anwendungsgebiete Schülke perform® ist für die Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten geeignet. Als sehr gut etabliertes Produkt mit breitem Wirkspektrum und hoher Materialverträglichkeit findet es Anwendung in allen Krankenhausbereichen. Aufgrund der guten Materialverträglichkeit kann Schülke perform® auch bei empfindlichen Oberflächen wie z. B. PMMA, eingesetzt werden. Schülke perform® ist zudem für die Desinfektion von Atemschutz- und Inhalationsmasken sowie Übungspuppen geeignet. Eigenschaften • Schülke perform® • Pulverförmiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen • Auf Basis von Aktiv-Sauerstoff • Sehr gute Materialverträglichkeit • Breites Wirkspektrum (begrenzt viruzid PLUS, tuberkulozid, sporizid (inkl C. difficile)) • Zusammensetzung einer 100 g Lösung: 45 g Pentakalium-bis(peroxymonosulfat-) bis(sulfat), Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 - 15 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphonate, < 5 % Seife, Duftstoffe • Form: Granulat • Flammpunkt: Nicht anwendbar • Farbe: weiß • Viskosität, dynamisch: Nicht anwendbar • PH: ca. 4 / 5 g/l / 20 °C / in Wasser • Verpackungseinheit: 60 oder 250 x 40-Gramm-Beutel pro Karton Sonstige Hinweise • Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. • Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Spezifische Varianteninformationen • Verpackungseinheit: 250 x 40-Gramm-Beutel • BAuA-Nummer: N-16942 Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,08* | € 318,93* | | | | Lager 494CS | | | | | | € 20,00* | ab € 288,03* | € 354,65* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 339,28* | € 417,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 338,88* | € 417,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 28,803* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|