Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat, Inhalt: 250 x 40 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat, Inhalt: 250 x 40 g
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat, Inhalt: 250 x 40 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C9328-SC1118
Hersteller:
     Schülke & Mayr
Herst.-Nr.:
     70001859
EAN/GTIN:
     4032651223046
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat

zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten

  • auf Basis von aktivem Sauerstoff
  • extrem breites Wirkungsspektrum

Wirkungsspektrum:

bakterizid, mykobakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid, viruzid, Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus, Clostridium difficile

 

Anwendungsbereiche:

Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art. perform® eignet sich für den Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden.

 

Anwendungshinweise:

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser (möglichst handwarm) in Wanne oder Eimer geben, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren. Beispielsweise (beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäß der Dosiertabelle oder dem Dosen-Etikett).:

 

1 Beutel (~40 g) auf 8 l Wasser = 0,5 %ige Lösung

2 Beutel (~80 g) auf 8 l Wasser = 1 %ige Lösung

 

Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen für eine Standzeit von max. 30 Stunden (bei 20°C) und 4 Stunden (bei 40°C) über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Bei starkem Schmutzeintrag sollte die Gebrauchslösung vorzeitig gewechselt werden. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen KEIN Erbrechen herbeiführen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen Haut mit Wasser abwaschen/ duschen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Produktart:
Desinfektionsmittel
Inhalt [g]:
10000
Gebinde:
Beutel
Wirkungsspektrum:
Adenovirus | Bakterizid | Clostridium difficile | fungizid | levurozid | mykobakterizid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | viruzid

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 25,508* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 318,93*
€ 379,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 315,63*
€ 375,60
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 315,00*
€ 374,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 298,04*
€ 354,67
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 297,46*
€ 353,98
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 296,87*
€ 353,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 288,22*
€ 342,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 255,08*
€ 303,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schülke & Mayr
70001858
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.