Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SC1118 Herst.-Nr.: 70001859 EAN/GTIN: 4032651223046 |
| | | |
|
| | |
| Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentratzur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten - auf Basis von aktivem Sauerstoff
- extrem breites Wirkungsspektrum
Wirkungsspektrum: bakterizid, mykobakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid, viruzid, Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus, Clostridium difficile Anwendungsbereiche: Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art. perform® eignet sich für den Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden. Anwendungshinweise: Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser (möglichst handwarm) in Wanne oder Eimer geben, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren. Beispielsweise (beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäß der Dosiertabelle oder dem Dosen-Etikett).: 1 Beutel (~40 g) auf 8 l Wasser = 0,5 %ige Lösung 2 Beutel (~80 g) auf 8 l Wasser = 1 %ige Lösung Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen für eine Standzeit von max. 30 Stunden (bei 20°C) und 4 Stunden (bei 40°C) über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Bei starkem Schmutzeintrag sollte die Gebrauchslösung vorzeitig gewechselt werden. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt [g]: | 40 | Stück [VE]: | 250 | Produktart: | Desinfektionsmittel | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Gebinde: | Beutel | Wirkungsspektrum: | Adenovirus | Bakterizid | Clostridium difficile | fungizid | levurozid | mykobakterizid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | viruzid | BAuA-Nummer: | N-16942 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,29* | € 318,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 20,00* | ab € 287,18* | € 354,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 340,07* | € 416,84* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 337,89* | € 416,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 33,789* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|