Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat, Inhalt: 250 x 40


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat, Inhalt: 250 x 40
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat, Inhalt: 250 x 40
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat, Inhalt: 250 x 40
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SC1118
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     70001859
EAN/GTIN:
     4032651223046
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten
Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat

zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten

  • auf Basis von aktivem Sauerstoff
  • extrem breites Wirkungsspektrum

Wirkungsspektrum:

bakterizid, mykobakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid, viruzid, Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus, Clostridium difficile

 

Anwendungsbereiche:

Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art. perform® eignet sich für den Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden.

 

Anwendungshinweise:

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser (möglichst handwarm) in Wanne oder Eimer geben, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren. Beispielsweise (beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäß der Dosiertabelle oder dem Dosen-Etikett).:

 

1 Beutel (~40 g) auf 8 l Wasser = 0,5 %ige Lösung

2 Beutel (~80 g) auf 8 l Wasser = 1 %ige Lösung

 

Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen für eine Standzeit von max. 30 Stunden (bei 20°C) und 4 Stunden (bei 40°C) über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Bei starkem Schmutzeintrag sollte die Gebrauchslösung vorzeitig gewechselt werden. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt [g]:
40
Stück [VE]:
250
Produktart:
Desinfektionsmittel
Produktkategorie:
Flächendesinfektion
Gebinde:
Beutel
Wirkungsspektrum:
Adenovirus | Bakterizid | Clostridium difficile | fungizid | levurozid | mykobakterizid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | viruzid
BAuA-Nummer:
N-16942

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel medizinische instrumente, desinfektionslösung, desinfektionsmittel, schülke, desinfektionskonzentrat, perform, pulverförmig, Fläche, Medizinprodukte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,19*
€ 315,71*
4 Tage
1
€ 20,00*
ab € 286,85*
€ 351,12*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 338,74*
€ 413,47*
€ 4,95*
ab € 337,99*
€ 413,47*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 413,47*
€ 492,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 411,92*
€ 490,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 388,74*
€ 462,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 373,48*
€ 444,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 338,74*
€ 403,10
pro Paket
1 Paket enthält 10 Kilogramm (ab € 33,874* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schülke & Mayr
70001858
ab € 59,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.