| |
|
| Artikel-Nr.: C9328-SC1120 Herst.-Nr.: 70001858 EAN/GTIN: 4032651223077 |
| | | |
|
| | |
| Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat zur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten Schülke perform pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentratzur Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten - auf Basis von aktivem Sauerstoff
- extrem breites Wirkungsspektrum
Wirkungsspektrum: bakterizid, mykobakterizid, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid, viruzid, Adenovirus, Norovirus, Polyoma SV40, Rotavirus, Clostridium difficile Anwendungsbereiche: Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art. perform® eignet sich für den Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden. Anwendungshinweise: Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser (möglichst handwarm) in Wanne oder Eimer geben, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren. Beispielsweise (beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäß der Dosiertabelle oder dem Dosen-Etikett).: 1 Beutel (~40 g) auf 8 l Wasser = 0,5 %ige Lösung 2 Beutel (~80 g) auf 8 l Wasser = 1 %ige Lösung Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen für eine Standzeit von max. 30 Stunden (bei 20°C) und 4 Stunden (bei 40°C) über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Bei starkem Schmutzeintrag sollte die Gebrauchslösung vorzeitig gewechselt werden. Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen | P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen KEIN Erbrechen herbeiführen | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen Haut mit Wasser abwaschen/ duschen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen Weiter spülen | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen | P501 Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen | Produktkategorie: | Flächendesinfektion | Produktart: | Desinfektionsmittel | Inhalt [g]: | 2400 | Gebinde: | Beutel | Wirkungsspektrum: | Adenovirus | Bakterizid | Clostridium difficile | fungizid | levurozid | mykobakterizid | Norovirus | Polyoma SV40 | Rotavirus | viruzid |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, desinfektionsmittel medizinische instrumente, dekontaminations tücher, flächendesinfektion flasche |
| | |
| |