Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV-Gehäuse für erhöhte EMV-Anwendungen, seitlicher Kabeleingang, M32, Grösse 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30373834
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628160527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
EMV-Gehäuse für erhöhte EMV-Anwendungen, seitlicher Kabeleingang, Typ=19628160527, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=16B, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M32, Serien=Han® EMC/B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
213 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, EMV-Gehäuse für erhöhte EMV-Anwendungen, seitlicher Kabeleingang
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,95*
€ 19,54*
€ 5,46*
ab € 14,89*
€ 19,56*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,1064*
€ 20,9764*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,37488*
€ 21,40488*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 46,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms tri
ab € 12,6684*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2616
ab € 8,88*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 9,51*
Zubehör
Harting
19 30 024 0528
ab € 17,49*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 7,44*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.