Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Führungsstift, 09 33 000 9908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312670
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 9908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsstift
Führungsstift, Typ=09 33 000 9908, Aufnahmeschaft=Führungsstift, Für den Einsatz mit=Han-Kodiersystem
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
50
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,29*
50
€ 6,40*
ab € 0,26*
€ 0,30*
50
€ 4,95*
ab € 0,2991*
€ 0,3491*
1
€ 5,90*
ab € 0,2558*
€ 0,3558*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4096*
€ 0,5527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5527*
€ 0,65771
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5006*
€ 0,59571
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4096*
€ 0,48742
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6581* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CRM D
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.