Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzhalterung, 09 33 000 9989


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341437
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 9989
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterahmen für Stifteinsatz
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Kontakteinsätze
Einsatzhalterung, Typ=09 33 000 9989, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Für den Einsatz mit=Han-Snap
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: halterung patchpanel, Einsatzhalterung
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 8,25*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 8,95*
1
€ 5,46*
ab € 6,80*
€ 9,20*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,2369*
€ 9,8169*
Lager 115
108
1
€ 5,95*
ab € 11,53*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 024 3101
ab € 9,19*
Zubehör
Harting
09 16 042 3101
ab € 9,90*
Zubehör
Harting
09 16 072 3001
ab € 10,70*
Zubehör
Harting
09 16 072 3101
ab € 11,31*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,04*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09160423001
ab € 9,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.