Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1123107 LAPP-Kabel ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G1,5mm² halogenfrei AD 6,8mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130H Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     52L5J-104839
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123107
EAN/GTIN:
     4044773747065
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX CLASSIC 130 H halogenfrei | Produktgruppe: ÖLFLEX Classic 130 H halogenfrei | Serie: ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung, reduzierte Rauchdichte, keine Brandfortleitung nach IEC 603
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Aderanzahl:
3
Schutzleiter ja/nein:
G
Temperaturbereich bewegt min.:
-25°C
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Werkstoff Mantel:
halogenfreien Polymer
Typ:
Steuerleitung halogenfrei
Bauart:
halogenfrei
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,9805*
€ 1,6105*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1994*
€ 2,3436*
Lager 52L5J
73
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,60*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 4,01*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 109,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 47,17*
Zubehör
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3047*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 16,12*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,24*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.