Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H CY Steuerkabel, 3-adrig x 1,5 mm Grau, 50m, 15 AWG ungeschirmt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-141277
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123107
EAN/GTIN:
     5059039230266
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 1,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = CY
Mantelfarbe = Grau
AWG = 15 AWG
Außendurchmesser = 6.7mm
Mantelmaterial = LSZH
Standards = CE, RoHS, UL
Betriebstemperatur max. = +80°C

VDE-Zertifikat. Ölflex Classic 130H, halogenfreies Steuerkabel. Das Kabel Ölflex Classic 135 CH von Lapp ist ein Steuerkabel für den Einsatz in flexiblen Anwendungen und festen Anlagen unter normaler mechanischer Belastung. Mit seinem geringen Durchmesser und seiner hohen Flexibilität ist das Kabel ideal für die einfache und platzsparende Installation. Dieses HFFR-Kabel ist außerdem schwer entflammbar und halogenfrei, wodurch es sich für den Einsatz in Umgebungen eignet, in denen die öffentliche Sicherheit und der Schutz von Eigentum wichtig sind. Das Kabel besteht aus Feindraht-Kupferlitzen mit einer halogenfreien Aderisolierung und Ummantelung. Es ist sowohl für trockene als auch feuchte Innenräume geeignet. Eigenschaften und Vorteile Flexibles Kabel Zertifiziert für maritime Anwendungen Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Halogenfrei gemäß IEC 60754-1 Geringe Rauchdichte gemäß BS EN 61034-2 Betriebstemperatur bei gelegentlichem Biegen: –25 °C bis +70 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +80 °C Anwendungen Das halogenfreie Steuerkabel Ölflex Classic ist ideal für den Einsatz in Spezialanwendungen wie: Öffentliche Verkehrsmittel HLK-Systeme Industrielle Anlagen Bühnen und Fernsehstudios Für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Menschen und Tiere Brandgefahren ausgesetzt sein können. Öffentliche Gebäude oder Bereiche wie Flughäfen, Bürogebäude Zubehör Ölflex Classic-Kabel sollten zusammen mit Zubehör verwendet werden, das ihren Fähigkeiten entspricht. Deshalb bietet Lapp eine Serie von halogenfreien, leicht installierbaren Kabelverschraubungen an. 199-670 199-670 ist eine halogenfreie M12-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-642 199-642 ist eine halogenfreie M16-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-658 199-658 ist eine halogenfreie M20-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-541 199-541 ist eine halogenfreie M25-Kabelverschraubung der Serie Skintop 199-557 199-557 ist eine halogenfreie M32-Kabelverschraubung der Serie Skintop
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1,5 mm
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
CY
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
15 AWG
Außendurchmesser:
6.7mm
Mantelmaterial:
LSZH
Standards:
CE, RoHS, UL
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, datenkabel 50m, 141277, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 1123107, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,9805*
€ 1,6105*
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1994*
€ 2,3436*
2 Tage
73
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,52*
€ 2,60*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 4,01*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 63,22*
€ 109,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,3436*
€ 2,78888
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,1994*
€ 2,61729
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 117,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,83*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20300
ab € 47,50*
Zubehör
Lapp Kabel
53015010
ab € 0,3047*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 16,12*
Zubehör
Lapp Kabel
53111427 & 53119220
ab € 16,24*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.