Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111010 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E895G56
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M16x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,32758*
€ 0,43758*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3337*
€ 0,4437*
7 Tage
300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,3338*
€ 0,4438*
2 Tage
9566
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,34*
€ 0,45*
1 Tag
6029
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32633*
€ 0,51633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43758*
€ 0,52072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37758*
€ 0,44932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32758*
€ 0,38982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,758* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0813*
Zubehör
Lapp Kabel
54110840
ab € 2,6048*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,888*
Zubehör
Lapp Kabel
52109013
ab € 0,6204*
Zubehör
Lapp Kabel
53102010
ab € 0,0631*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,06*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.