Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik STAR-GAP Ferrithülse, Typ STAR-GAP, 4W620, 100Ω @ 100MHz, 21.7 x 35.1 x 19mm, für Kabel-Ø 8mm Zum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6688864
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271633S
EAN/GTIN:
     5059042987911
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Serie = STAR-GAP
Applikation = Allgemeine Anwendungen
Material = 4W620
Schlüssel = Ja
Zum Öffnen = Ja
Außenmaß = 21.7 x 35.1 x 19mm
Öffnungsdurchmesser = 8mm
Anzahl von Öffnungen = 1
Tiefe Außen = 35.1mm
Höhe Außen = 19mm
Breite Außen = 21.7mm

Geteilte Ferrite in Kunststoffgehäusen mit 0,8-mm-Luftspalt und Snap-In-Verriegelung. STAR-GAP-Einrastferrithülsen sind voreingestellt und verfügen über eine Kabelschutzabdeckung zur schnellen und einfachen Montage. Durch die niedrige magnetische Sättigung des Materials bei Anwendungen mit hohem Gleichstrom wird eine geringe Reduzierung der Impedanz sichergestellt. Die Ferrithülsen sind ideal für HF-Anwendungen und geeignet für Hochgeschwindigkeits-Datenleitungen wie CAT5, LAN-Netzwerke und Netzwerke mit höheren Geschwindigkeiten. Sie eignen sich ebenfalls bei elektromagnetischen Störungen zwischen 100 MHz bis zu 2,5 GHz und können USB-2.0-Störungen reduzieren. Beachten Sie, dass der Sicherheitsschlüssel (74271) separat verkauft wird. Für Bestellung des Schlüssels siehe ; 815-0021 815-0021. 2 Wicklungen bieten die beste Impedanz/Leistung STAR-GAP-Einrastferrite verfügen über einen patentierten "definierten Luftspalt" Datensignale bis zu 100 MHz sind nicht betroffen Die Einrastferrite reduzieren SMPS und schnelle Stromkreisinterferenzen UL94-V0-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Serie:
STAR-GAP
Applikation:
Allgemeine Anwendungen
Material:
4W620
Schlüssel:
Ja
Zum Öffnen:
Ja
Außenmaß:
21.7 x 35.1 x 19mm
Öffnungsdurchmesser:
8mm
Anzahl von Öffnungen:
1
Tiefe Außen:
35.1mm
Höhe Außen:
19mm
Breite Außen:
21.7mm
Weitere Suchbegriffe: 6688864, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Hüllenkern, Wurth Elektronik, 74271633S, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,84*
Zubehör
Würth Elektronik
74271
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.