Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 1123107 STEUERLEITUNG HALOGENFR. 3C 1.5MM 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1503963
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Halogen Free
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 3x0,25, alarmkabel, datenkabel 50m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 1123107, 1503963, 150-3963
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 0,9805*
    € 1,6105*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 2,1994*
    € 2,3436*
    3 Tage
    73
    1
    pro Meter
    € 6,95*
    ab € 1,52*
    € 2,60*
    5
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 1,71*
    € 4,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 63,22*
    € 109,77*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 109,77*
    € 130,63
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 96,04*
    € 114,29
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 72,07*
    € 85,76
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 66,91*
    € 79,62
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 64,87*
    € 77,20
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 63,85*
    € 75,98
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 63,22*
    € 75,23
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 63,22* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,83*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20300
    ab € 47,17*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015010
    ab € 0,3047*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111010
    ab € 0,32633*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111417 & 53119210
    ab € 16,12*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111427 & 53119220
    ab € 16,24*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,55*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,11*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271633S
    ab € 5,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.