Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien; als Steuer- und Anschlusslei...
Datenleitung Leitungsquerschnitt: 3 x 0,25 mm² Grau (RAL 7032) PVC Außenmantel Flammwidrig Farbcode: DIN 47100 Verpackungseinheit: Meterware *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grunds...
Hersteller: LAPP Nennspannung: 500V Betriebstemperatur: -5...70°C Leitungs-Typ: zur Datenübertragung Material für Leitungsisolation: PVC Farbe der Isolierung: grau Ader-Art: Cu Resistenz gegenüber:...
BKL Electronic LiYY Steuerleitung 3 x 0.14 mm² Grau 1506002/25 25 m Datenleitung LiYY, PVC - abgepackt Farbcodiert Diese Datenleitung wird als Steuer- und Signalleitung für Büromaschinen, Rechneran...
Geschirmte Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Rege...