Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M16 Polyamid Grau 4.5mm/ 9mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-199642
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111417 & 53119210
EAN/GTIN:
     5059039230228
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabeldurchführung
Gewindegröße = M16
Kabeldurchmesser max. = 9mm
Kabeldurchmesser min. = 4.5mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C.

Sicherungsmuttern. Kabelverschraubung Lapp Skintop, halogenfrei, IP68, metrisch. Diese Skintop-ST-HF-M-Kabelverschraubung von Lapp verfügt über eine robuste Polymerkonstruktion, die einen hohen Grad an Umgebungsschutz im Kabelmanagement bietet. Diese Kabelverschraubungen sind für den einfachen Einbau in gewindelose Bohrungen konzipiert und werden auch mit einer Sicherungsmutter geliefert, die sicherstellt, dass sie die erforderliche mechanische Sicherheit haben. Zusammen mit ihrer hohen Vibrationsfestigkeit sind sie ideal für den Einsatz zusammen mit schweren Maschinen. Diese Skintop-Serie von Kabelverschraubungen ist ebenfalls schwer entflammbar und halogenfrei, was sie ideal für den Einsatz an Orten macht, an denen die öffentliche Sicherheit ein Anliegen ist, wie z. B. in Bahnanwendungen. Eigenschaften und Vorteile Lieferung mit Sicherungsmutter IP68 Witterungsbeständigkeit, mit 5 bar Druck Schwer entflammbar gemäß UL 94 V0 Selbstverlöschend ohne Tropfenbildung Halogenfrei Vibrationsschutz Gute Chemikalienbeständigkeit Gefahrenklasse HL 3 Fester Temperaturbereich: –40 °C bis +100 °C Temperaturbereich dynamisch: –20 °C bis +100 °C Anwendungen Die Skintop-Serie von Kabelverschraubungen kann zum Verbinden von Kabeln mit Abzweigdosen, Panels und Geräten verwendet werden. Aufgrund ihrer halogenfreien Bauweise werden sie häufig in Bereichen eingesetzt, in denen der Schutz von Menschen im Vordergrund steht, wie z. B.: U-Bahnen und Züge Öffentliche Gebäude Belüftungsanlagen Tunnelbau Umgebungsbedingungen Die Kabelverschraubungen sind nach IP68 abgedichtet, d. h. sie bieten Schutz gegen Staubeintritt, und sind wasserdicht bis zum flachen Eintauchen. Damit sind sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar einige Anwendungen im Freien. Eigenschaften und Vorteile. Verschraubungsgehäusewerkstoff Polyamid-basierter Kunststoff, halogenfrei VO, (gemäß UL 94). Hutmutter Polyamid-basierter Kunststoff, halogenfrei VO, (gemäß UL 94). Dichtungseinsatz halogenfrei, schwer entflammbares spezielles Elastomer. O-Ring halogenfrei, schwer entflammbares spezielles Elastomer. IP68 - 5 bar/30 min. gemäß EN 60 529. Farbe: hellgrau, RAL 7035. Zugentlastung Kat. A gemäß EN 50262. Typische Anwendungen:. Die Kabelverschraubungen wurden für die vielseitige Anwendung in Büros, öffentlichen Gebäuden, unterirdischen Tunnels, Belüftungssystemen und Schiffbau entwickelt.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M16
Kabeldurchmesser max.:
9mm
Kabeldurchmesser min.:
4.5mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung grau, 199642, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53111417&53119210, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,05*
€ 23,30*
1 Tag
66
€ 14,99*
ab € 25,88*
€ 39,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,48*
€ 23,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52104452
ab € 1,01*
Zubehör
Lapp Kabel
53102011
ab € 0,0796*
Zubehör
Lapp Kabel
53119010
ab € 0,0813*
Zubehör
Lapp Kabel
54110840
ab € 2,6248*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.