Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-Tank 750 l für Diesel, RME (Biodiesel), - Frisch- und Gebrauchtöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTI-Tank 750 l für Diesel, RME (Biodiesel), - Frisch- und Gebrauchtöl
MULTI-Tank 750 l für Diesel, RME (Biodiesel), - Frisch- und Gebrauchtöl
Artikel-Nr.:
     5272-77381
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7381
EAN/GTIN:
     4052886079768
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Einzeltank mit fest verbundener Fußpalette zum Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen von vier Seiten. Zugelassen zur Lagerung (DiBt) und Transport (ADR) (ohne aufgebaute Pumpe) von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55°C, auch in Wasserschutzgebieten und in Gebäuden. aus PEHD mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne Ausstattung: Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integriete Tragegriffe Wiederkehrende Prüfung nach 2½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Außenmaße (LxBxH): 980 x 770 x 1460 mm Inhalt: 750 l
Weitere Suchbegriffe: Lagertank, Sicherheitstank, Schmierstofftank, Öltank, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl mit kufen, schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 750 l, Dieseltank; Lagertank; Schmierstofftank; Sicherheitstank; Öltank; 977866; 7830103703; 132922; 655165; 600062201; 132922; 600183; 143121-YY; 9900000222; D57-135.0500.000; 206192
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,66*
€ 982,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,54*
€ 1.052,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,32*
€ 1.085,75*
Lager 5272
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.021,13*
€ 1.094,50*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,16*
€ 1.105,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,50*
€ 1.302,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,61*
€ 1.299,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,76*
€ 1.263,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,76*
€ 1.238,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,13*
€ 1.215,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 205,01*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 138,57*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 148,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.