Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Tank 750 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Tank 750 l
Multi-Tank 750 l
Multi-Tank 750 l
Multi-Tank 750 l
Artikel-Nr.:
     302blb-5797676
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7381
EAN/GTIN:
     4052886079768
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Einzeltank MULTI, doppelwandig • Tank: aus HDPE • Auffangwanne: Stahlblech, verzinkt • Stahlblechpalette (fest verbunden mit Tank): zum Unterfahren • Tragegriffe: integriert • Füllstandsanzeige • Optische Leckage-Erkennung • Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l) • Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l) • Zur Lagerung von Diesel, Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft) • Zugelassen für den Transport nach ADR • Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport Hinweis: Zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne. Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
Weitere Informationen:
Markenname:
CEMO
WGNr.:
182
Made in Germany:
ja
Volumen:
750 l
Herstellerartikelnummer:
7381
Herstellername:
CEMO GmbH
Maße B x T x H:
980 x 800 x 1460 mm
Gewicht ca.:
82 kg
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Lagertank, Sicherheitstank, Schmierstofftank, Öltank, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl mit kufen, schmierstofftank chemowerk, schmierstofftank 750 l, Stahlblech-Tanks, Öltanks, Tankanlage, Tanks, Kraftstoffbehälter, Kraftstoff-Transportbehälter, Transportbehälter, Universaltank, 9900000222, 00000222
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,66*
€ 982,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,54*
€ 1.052,94*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,32*
€ 1.085,75*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.021,13*
€ 1.094,50*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,16*
€ 1.105,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,75*
€ 1.292,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,89*
€ 1.288,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,46*
€ 1.253,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,58*
€ 1.228,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,32*
€ 1.203,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 205,01*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 138,57*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 148,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.