| |
|
| Artikel-Nr.: 224-139677 Herst.-Nr.: 1452 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Aluminium-Handpumpe ist ein ideales Zubehör für CEMO UNI- und MULTI-Tanks mit einem Volumen von bis zu 1000 l. Er ermöglicht die manuelle Entnahme der Flüssigkeit aus dem Tank mit einer Durchflussrate von 25 l pro Minute. Bei der Lieferung der Metall- und Gummikomponenten sind bei einer 2-Zoll-Gewinde ein 1,5 m dicker Schlauch und ein Schlauch mit einem Durchmesser von DN 19 mit im Lieferumfang enthalten. Das Gesamtgewicht beträgt 4,5 kg. Weitere Details: - Praktisches Zubehör für CEMO UNI- und MULTI-Tanks mit einem Fassungsvermögen von bis zu 1000 l
- Lieferung inklusive 1,5 m langem Schlauch und Schlauchtülle
- Leistung: 25 l/min
- Nennweite Auslaufkrümmer: DN 19
- Gewinde: 2 Zoll
- Material: Metall und Gummi
- Farbe: alufarben
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, cemo fasspumpe, drehkolbenpumpe, 139677, 139677-SW81, Druckluftwerkzeug (Wartung, Inspektion) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,53* | € 162,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,81* | € 175,28* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,96* | € 180,39* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 154,78* | € 180,84* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,04* | € 186,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|