Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000222, Multi-Tank 750 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-655165
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7381
EAN/GTIN:
     4052886079768
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000222, MULTI-Tank, doppelwandig Dieser Sicherheitstank eignet sich zur Aufstellung im Gebäude, aber auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne. , Zur Lagerung von Diesel und Heizöl, Frisch- und Gebrauchtöl (bekannter Herkunft) , Inklusive Stahlblech-Auffangwanne , Keine Trittstufe zum Einfüllen durch niedrige Bauhöhe (bis 1000 l) , 100 % korrosionsbeständig , Integrierte optische Leckage-Erkennung , Inklusive Füllstand- und optischer Leckage-Anzeige , Befüllbar mit Zapfpistole (außer 1500 l) , Material: HDPE , Auffangwanne: Stahlblech , Mit fest verbundener Stahlblechpalette: Zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten , Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren, gemäß ADR 6.5.6.4.b. Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. , Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85000 GRAMM
Inhalt:
750 l
Maße LxBxH:
980x800x1460 mm
Gewicht ca.:
82 kg
Herstellerartikelnummer:
7381
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,66*
€ 982,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,54*
€ 1.052,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.011,32*
€ 1.085,75*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.021,13*
€ 1.094,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,16*
€ 1.105,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,17*
€ 1.315,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,25*
€ 1.311,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,89*
€ 1.275,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,74*
€ 1.250,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,16*
€ 1.230,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7389
ab € 205,01*
Zubehör
CEMO
1452
ab € 138,57*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 148,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.