Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne RW-GR 2700-3 verzinkt mit Gitterrost - für Regale mit Fachbreite 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne RW-GR 2700-3 verzinkt mit Gitterrost - für Regale mit Fachbreite 2700 mm
Regalwanne RW-GR 2700-3 verzinkt mit Gitterrost - für Regale mit Fachbreite 2700 mm
Artikel-Nr.:
     5272-16842
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-47-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462030923
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²) 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 Außenmaße (BxTxH): 2650 x 1300 x 435 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Tragfähigkeit: 1000 kg/m² Gewicht: 239 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, palettenregal-boden gitterrost, regal wanne, eurokraftpro palettenregal-boden, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-47-0000-7; Bauer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,32*
€ 913,97*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,18*
€ 918,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,67*
€ 949,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,33*
€ 949,36*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.083,69*
€ 1.180,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,43*
€ 1.404,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,93*
€ 1.404,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,95*
€ 1.361,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,02*
€ 1.329,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.083,69*
€ 1.289,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 580,18*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 593,18*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 587,96*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 37,95*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 524,74*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 527,26*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 531,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.