Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gitterrostheber
Gitterrostheber
Gitterrostheber
Artikel-Nr.:
     103-678005
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     678005
EAN/GTIN:
     4061753247056
Suchbegriffe:
eurokraft pro
678005 49
Auffangwannenzubehör
Auffangwannenzubehöre
Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.

Sicheres, einfaches und ergonomisches Anheben von Gitterrosten. Für Gitterroste aus Stahl, Edelstahl und Kunststoff. Aus hochbeständigem, korrosionsfreiem Edelstahl.

Einfaches und verletzungsfreies Anheben bzw. Entnehmen von Gitterrosten auf Auffangwannen, in Regalen, Depots und Containern etc., z.B. bei der gesetzlich vorgeschriebenen, regelmäßigen Sichtkontrolle von Auffangwannen. Auch große, schwere Gitterroste können einfach, sicher und ergonomisch gehandelt werden. Heber mit großen Griffen - können auch mit Arbeitshandschuhen gut gehandelt werden. Geschweißte Konstruktion aus chemisch hochbeständigem, korrosionsfreiem Edelstahldraht.
Weitere Informationen:
Höhe:
348 mm
Breite:
160 mm
Material:
Edelstahl
Produkttyp:
Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,19*
€ 57,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,02*
€ 46,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.