Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne RW 2700-3 resedagrün - für Regale mit Fachbreite 2700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne RW 2700-3 resedagrün - für Regale mit Fachbreite 2700 mm
Regalwanne RW 2700-3 resedagrün - für Regale mit Fachbreite 2700 mm
Artikel-Nr.:
     5272-16787-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-43-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462040908
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden Konstruktion aus 3 mm Stahlblech 100 mm Unterfahrhöhe Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR Zugelassen für entzü Außenmaße (BxTxH): 2650 x 1300 x 435 mm Auffangvolumen: 1000 Liter Gewicht: 148 kg Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: Gebinderegal, Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, ibc-auffangwanne bauer, Auffangwanne aus Stahl, Stahlauffangwanne, Stahl-Auffangwanne, Auffangwanne Stahl für Fässer und Kleingebinde, Auffangwanne Stahl für Regal, Auffangwanne für Gefahrstoffe; 4518-43-0000-4; Bauer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,20*
€ 664,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,49*
€ 664,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,45*
€ 664,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,04*
€ 726,07*
Lager 5272
21 Tage
20
Frei Haus
ab € 791,75*
€ 876,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,15*
€ 1.042,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,39*
€ 1.034,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,17*
€ 1.009,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,67*
€ 983,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,75*
€ 942,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 576,55*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 591,37*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 588,43*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 522,50*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 523,85*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 531,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.