Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne 2700 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwanne 2700 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Regalwanne 2700 3 lackiert RAL6011 Resedagrün Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4518-43-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4518-43-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462040908
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

RW 2700-3, lackiert, RAL 6011 Resedagrün


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,35*
€ 672,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,24*
€ 672,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,05*
€ 691,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,58*
€ 735,67*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,89*
€ 749,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,59*
€ 800,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,67*
€ 782,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,55*
€ 751,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,12*
€ 723,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,35*
€ 700,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 577,40*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 588,96*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 590,69*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 524,98*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 525,96*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 533,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.