Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Dachaufbau, 750 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     513-3359600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3359600
EAN/GTIN:
     4028177429659
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 0,77 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 380 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429659
Herstellerartikelnummer:
3359600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003359600
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3359600, SK RTT blue e MIDI KÜHLGERÄT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3359600
Höhe:
417.000
Tiefe:
380.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
770.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.622,93*
€ 1.754,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.628,76*
€ 1.756,93*
€ 53,00*
ab € 1.648,79*
€ 1.778,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.640,06*
€ 1.783,14*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.708,25*
€ 1.844,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,34*
€ 2.087,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,08*
€ 2.074,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.684,39*
€ 2.004,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,22*
€ 1.962,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.622,93*
€ 1.931,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286780
ab € 7,60*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,01*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 13,18*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,25*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
3286840
ab € 24,18*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 56,93*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,22*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,09*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 67,62*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,94*
Zubehör
Rittal
3286700
ab € 147,43*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 3,0675*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.