Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Dachaufbau, 750 W, Comfortregler, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal Blue e
Rittal Blue e
Artikel-Nr.:
     C513-3359600
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3359600
EAN/GTIN:
     4028177429659
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Kühlgerät Blue e, Dachaufbau, 0,77 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Edelstahl, BHT: 597 x 417 x 380 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158200
GTIN:
4028177429659
Herstellerartikelnummer:
3359600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003359600
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3359600, SK RTT blue e MIDI KÜHLGERÄT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3359600
Höhe:
417.000
Tiefe:
380.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
597.000
nutzbares Kühlvermögen (bei 35 °C):
770.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, kühlgerät schaltschrank 230 v, Schaltschrankklimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,32*
€ 2.074,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,18*
€ 2.056,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,60*
€ 1.991,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,12*
€ 1.954,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,43*
€ 1.922,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286780
ab € 7,63*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,56*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 9,46*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,39*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3286840
ab € 24,29*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,60*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,78*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,65*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 68,13*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,40*
Zubehör
Rittal
3286700
ab € 148,93*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,17*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.