Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Ordner Active Style, 180 Grad, 80 mm, arktik-weiß (80110804)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEITZ Ordner Active Style, 180 Grad, 80 mm, arktik-weiß (80110804)
LEITZ Ordner Active Style, 180 Grad, 80 mm, arktik-weiß (80110804)
Artikel-Nr.:
     505-80110804
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1108-00-04
EAN/GTIN:
     4002432104567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
LEITZ Ordner Active Style, 180 Grad, 80 mm, arktik-weiß
DIN A4, runder Rücken, aus PP, gebürstete Oberfläche,
innen silber, mit aufgeklebtem Rückenschild, mit Griff-
loch, 3 Innentaschen, Stiftelasche, ohne Kantenschutz,
Verschluss mit Edelstahlbeschichtung & Gummizug
(1108-00-04/1108-04)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 6,85*
1 Tag
93
1
€ 5,49*
ab € 6,72*
€ 6,87*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 6,95*
€ 6,97*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,03*
€ 7,17*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 7,77*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540004
ab € 4,15*
Zubehör
Leitz
50060004
ab € 9,85*
Zubehör
Leitz
39770004
ab € 2,76*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
16920085
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.