Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Regal, 4 Böden, 5 Ordnerhöhen, (B)800 mm, weiß (71400833)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Regal, 4 Böden, 5 Ordnerhöhen, (B)800 mm, weiß (71400833)
kerkmann Regal, 4 Böden, 5 Ordnerhöhen, (B)800 mm, weiß (71400833)
Artikel-Nr.:
     505-71400833
Herst.-Nr.:
     13438110
EAN/GTIN:
     4044917433069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
kerkmann Regal, 4 Böden, 5 Ordnerhöhen, (B)800 mm, weiß
Maße: (B)800 x (T)355 x (H)1.860 mm, Stahl-Fachböden,
melaminharzbeschichteter E1 Gütespan, Stärke Korpus &
Fachboden: 19 mm, Stärke Rückwand: 3 mm, Kopf & Sockelböden:
38 mm, mit Stellfüßen
(13438110)

passend für Büromöbelprogramm Form 4, Form 5 & LUGANO,
kann auf Wunsch durch Türen in verschiedenen Dekors
ergänzt werden, Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,61*
€ 258,10*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 208,40*
€ 263,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,86*
€ 265,79*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 225,85*
€ 296,27*
Frei Haus
ab € 269,43*
€ 327,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,75*
€ 300,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,57*
€ 282,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019682
ab € 169,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019708
ab € 182,30*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019713
ab € 165,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4035.1
ab € 441,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4135.1
ab € 422,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4030
ab € 281,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4130
ab € 234,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019672
ab € 246,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019697
ab € 309,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019676
ab € 268,29*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019701
ab € 333,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019680
ab € 333,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019705
ab € 381,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.