Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 2000x1000x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 2000x1000x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 2000x1000x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 2000x1000x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 2000x1000x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 2000x1000x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Schreibtisch, BxTxH 2000x1000x680-820 mm, 4-Fuß-Gestell alusilber, Schwebeplatte
Artikel-Nr.:
     369-E6019680
Herst.-Nr.:
     E6019680
EAN/GTIN:
     4044917432581
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. · Arbeitshöhe verstellbar· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen · 4-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber · Schwebeplatte
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
ja
Farbe Gestell:
alusilber
Plattenstärke:
19 mm
Abmessung (B x T x H):
2000 x 1000 x 680-820mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
680-820 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
2000 mm
Abmessung Tiefe:
1000 mm
Abmessung Höhe:
680-820 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Plattenfarbe:
weiß
Abmessungen (B x T x H):
2000 x 1000 x 680-820 mm
Tiefe:
1000 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
2000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 338,32*
€ 407,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 333,73*
€ 416,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,41*
€ 417,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,45*
€ 433,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 463,45*
€ 542,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,08*
€ 645,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,65*
€ 633,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,19*
€ 610,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,45*
€ 551,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019682
ab € 168,12*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019713
ab € 164,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019714
ab € 207,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4135.1
ab € 421,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,74*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 221,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 248,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4130
ab € 232,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019672
ab € 247,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019676
ab € 267,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.