DER PHOENIX SCL0891GGK STAHLLAGERSCHRANK ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Dokumente und Ordner, Bürobedarf, Schreibwaren und somit ideal für ein geschäftiges Arbeitsumfeld. Der SCL0891GGK k...
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm. Bauart einseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Gute Raumnutzung. Verzinkt und zus...
Archivdoppel-Anbauregal mit 7 Stahlboden-Ebenen, HxBxT = 2600 x 960 x 600 mm | RAK2576 Modernes, belastbares Archiv-Doppel-Steckregal REGISTRA Budget (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche. Ko...
Archivdoppel-Grundregal mit 7 Stahlboden-Ebenen, HxBxT = 2600 x 960 x 600 mm | RAK2575 Modernes, belastbares Archiv-Doppel-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche. Ko...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Mit durchgehenden Fachreihen ohne störende Vorderpfosten Schraubloses Stecksystem Freiarmregale haben keine störenden Vorderpfosten Sie sind im modernen Stecksystem minutenschnell aufgebaut Die Fac...
hofe Aktenregal - Grundfeld Geeignet für Archivräume Stecksystem Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm Feldlast 650 kg / Fachlast 60 kg Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm 6 Ebene(n) mit Böden a...
DER PHOENIX SCL0891GBK STAHLLAGERSCHRANK ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Dokumente und Ordner, Bürobedarf, Schreibwaren und somit ideal für ein geschäftiges Arbeitsumfeld. Der SCL0891GBK k...
Akten-Schraubregal, verzinkt, Regalhöhe 1150 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 750 x 300 mm. Bauart einseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Inkl. Montagematerial. Fachböden Deckböden a...
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niv...
Das Fachbodenregal SSI Schäfer R3000 erlaubt mit 5 Böden ein wirtschaftliches Lagern. Dank der Grund- und Anbaumodule in verschiedenen Ausführungen lässt sich jedes Regalsystem bedarfsgerecht an Ih...