Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Wandverteiler OUTDOOR, 12 HE, lichtgrau RAL7035 (11005774)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Wandverteiler OUTDOOR, 12 HE, lichtgrau RAL7035 (11005774)
DIGITUS 19" Wandverteiler OUTDOOR, 12 HE, lichtgrau RAL7035 (11005774)
Artikel-Nr.:
     505-11005774
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 12U-I-OD
EAN/GTIN:
     4016032360995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
DIGITUS 19" Wandverteiler OUTDOOR, 12 HE, lichtgrau RAL7035
Schutzklasse IP55 (Schutz gegen Wasser und Staub),
1,5 mm robustes Stahlblech, Belastbarkeit: 100 kg,
nummerierte 19' Profilschienen an der Vorderseite, tiefen-
verstellbar, Maße: (B)600 x (T)450 x (H)713 mm
(DN-19 12U-I-OD)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 382,07*
€ 430,03*
€ 65,00*
ab € 387,14*
€ 435,62*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,16*
€ 439,85*
Frei Haus
ab € 393,44*
€ 440,34*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 435,52*
€ 490,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,76*
€ 584,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,39*
€ 575,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,27*
€ 573,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 481,16*
€ 572,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,20*
€ 545,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,52*
€ 518,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 5,24*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,89*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3-1
ab € 17,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.