Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 42 HE, (B)800 x (T)800mm (11004700)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 42 HE, (B)800 x (T)800mm (11004700)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 42 HE, (B)800 x (T)800mm (11004700)
Artikel-Nr.:
     505-11004700
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-31117
EAN/GTIN:
     4016032476351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique, 42 HE, (B)800 x (T)800mm
Stahl-Türen mit 70% Perforation, Schwenkhebelgriff an
Front- und Rücktür, inkl. 4 Füßen, 19" Profilschienen
an Vorder-/Rückseite, Tiefe verstellbar,
Einbautiefe: min. 563 - max. 743 mm, Traglast: 800 kg
(DN-31117)

Maße: (B)800 x (T)800 x (H)2.053 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 780,01*
€ 858,41*
Frei Haus
ab € 777,35*
€ 858,42*
€ 65,00*
ab € 785,34*
€ 869,51*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,02*
€ 874,39*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 881,79*
€ 979,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,50*
€ 1.165,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,21*
€ 1.148,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 961,91*
€ 1.144,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 959,71*
€ 1.142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,20*
€ 1.109,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 930,06*
€ 1.106,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,74*
€ 1.090,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,79*
€ 1.049,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 47,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 45,69*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 6,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,36*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 44,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-800
ab € 7,20*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,57*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 120,98*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,31*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.