Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stiftlampe WORK PEN 200 R 20-200 lm Li-Ion SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873220
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5127
EAN/GTIN:
     5708997351277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
extrem leistungsstarke Ausleuchtung sowohl vom Lampenkopf (bis zu 200 Lumen) als auch von dem Spotlicht (150 Lumen) oben · seitlicher Knopfschalter ermöglicht mühelose Einhandbedienung · stufenlose Dimmfunktion von 10 % bis 100 % · kompaktes Design ermöglicht Zugang zu den unzugänglichsten und engsten Stellen · mit eingebautem Magneten im Clip · Aufladung einfach über USB-Kabel · mit Halteclip für die Brusttasche · Batterieanzeige vorne zeigt den Ladezustand
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,7
Akku:
Li-Ion
Akkukapazität:
750 mAh
Lichtleistung:
20-200 lm
Leuchtdauer:
1-10 h
Schutzart:
IP30
Marke:
SCANGRIP
Ladezeit:
2,5 h
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3481
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, handlampe akku, handlampe, akku-handlampe 200 lumen, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
299
1
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 22,83*
1 Tag
422
1
€ 5,50*
ab € 16,76*
€ 22,93*
Lager 4BULW
280
1
€ 5,59*
ab € 16,92*
€ 23,13*
3 Tage
399
1
€ 4,99*
ab € 17,23*
€ 23,55*
5 Tage
415
1
€ 5,99*
ab € 17,65*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5116
ab € 20,07*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5406
ab € 45,90*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,32*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 23,80*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5400
ab € 30,29*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 31,29*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5407
ab € 49,26*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5408
ab € 56,12*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.