Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scangrip 03.5407 Uniform LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 500 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253783-BP
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5407
EAN/GTIN:
     5708997354070
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsleuchte Uniform

Integrierter Magnet
Ausklappbarer Haken
Leuchtenkopf bis zu 180° schwenkbar
Arbeitslicht und Taschenlampe
2 Leuchtstärken

Die Uniform-Arbeitsleuchte bietet eine starke und völlig gleichmäßige Beleuchtung mit einer hohen Lichtleistung und ist deshalb optimal als Arbeitslicht geeignet. Der flexible Leuchtenkopf ist bis 180° schwenkbar und die Form und Oberfläche bieten zusammen einen komfortablen, ergonomischen Griff. Mit dem drehbaren Aufhängehaken, mit dem sich die Leuchte auch am Gürtel tragen lässt, oder dem kräftigen, eingebauten Magnet, lässt sich die Leuchte überall sicher und leicht anbringen während Inspektionsarbeiten. Eine intelligente Akkuanzeige vorne gibt an, wie viel Strom noch übrig ist.

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 2 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen,Magnetischer Fuß · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V,5 V über USB · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 320 g · Herstellerfarbe: Blau · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Ladezeit: 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 500 lm · Produkt-Art: Arbeitsleuchte · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Artbeitslicht: COB-LED, Lichtstrom 500 lm und 250 lm, Lichtstärke max. 950 Lux · Taschenlampe: Lichtstrom 175 lm, Lichtstärke 6000 Lux, High-Power-LED · Farbwiedergabeindex je >80 Cri · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -10 bis +40 °C

Lieferumfang:
Uniform · Ladestation · USB-Ladekabel 1m · Akku · Anleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 60 x 32 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Scangrip
Leuchtmittel-Typ:
LED
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen | Magnetischer Fuß
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Ladezeit:
5 h
Lichtstrom (Lumen):
500 lm
Anzahl LEDs (Details):
2
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V | 5 V über USB
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Scangrip, 03.5407, Uniform, Akku Handlampe
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 49,10*
€ 55,45*
2 Tage
160
€ 4,95*
ab € 49,48*
€ 55,87*
5 Tage
160
€ 4,90*
ab € 52,01*
€ 58,26*
6 Tage
189
€ 4,95*
ab € 52,03*
€ 58,28*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 81,79*
€ 89,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5420
ab € 25,16*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5638
ab € 13,61*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5639
ab € 21,40*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5692
ab € 24,87*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5611
ab € 69,99*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5620
ab € 49,37*
Ähnlich
Kiesel
35900
ab € 68,96*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5404
ab € 32,46*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5690
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.