Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeikaFlex® Brilliant Gr.8 grau/schwarz PSA II 12 PA LEIPOLD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000391231
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1472-8
EAN/GTIN:
     4041095147238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 420 · EN 407 · Kat.II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT®-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · perfekte Passform · atmungsaktiv durch die Mikrokapillarrohrstruktur · hervorragende Griffigkeit auf allen Oberflächen · Öko-Tex® zertifiziert · Lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt) · Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie, Automobilindustrie, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Handrücken teilbeschichtet
Material:
15gg Feinstrick mit NFT®-Beschichtung
Norm:
EN 388, EN 420, EN 407
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LEIPOLD
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,08*
€ 2,68*
4 Tage
90
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 2,68*
Lager 4BULW
84
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,09*
€ 2,70*
6 Tage
120
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,17*
€ 2,78*
2 Tage
120
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,91*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,09* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.