| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000391196 Herst.-Nr.: 1642-9 EAN/GTIN: 4041095164235 |
| | |
|
| | |
| nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon, Polyester und Elastan (18gg) mit PU-Beschichtung · Schnittschutzlevel D · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · sehr leicht · flexible Passform · optimales Tast- und Fingerspitzengefühl · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit · Anwendung: Montage von kleinen, scharfkantigen Teilen, Feinmechanik, Metallverarbeitung, Automobilindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Farbe: | grau | Schnittfestigkeit (Schneidetest): | X | Ausführung: | Strickbund, mit PU-Beschichtung | Material: | HPPE/Stahlfaser/Glasfieber/Nylon/Polyester/Elastan | Norm: | EN 388 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | LEIPOLD | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schnittschutz, Schnittschutzhandschutz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,73* | € 4,69* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,73* | € 4,69* | | | | Lager 4BULW | | | | 12 | | € 5,59* | ab € 3,76* | € 4,73* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 4,02* | € 5,10* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,76* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 56,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|