Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1642 Gr.9 grau EN 388 PSA II 12


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391196
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1642-9
EAN/GTIN:
     4041095164235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon, Polyester und Elastan (18gg) mit PU-Beschichtung · Schnittschutzlevel D · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · sehr leicht · flexible Passform · optimales Tast- und Fingerspitzengefühl · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit · Anwendung: Montage von kleinen, scharfkantigen Teilen, Feinmechanik, Metallverarbeitung, AutomobilindustrieWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 3· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): D· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Ausführung:
Strickbund, mit PU-Beschichtung
Material:
HPPE/Stahlfaser/Glasfieber/Nylon/Polyester/Elastan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Marke:
LEIPOLD
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
24
12
€ 5,50*
ab € 3,77*
€ 4,71*
2 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,82*
5 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 3,92*
€ 4,89*
3 Tage
24
12
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 5,15*
1 Tag
24
12
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,22*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,77* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 56,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.