Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Gr.9 grau/grau EN 388 PSA II 10 PA


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000371585
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721E/9
EAN/GTIN:
     4029201159610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · Schnittschutzlevel C · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/grau
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
X
Marke:
ASATEX
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
HDPE / Nylon / Elastan / Glasfaser m.PU
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,60*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,83*
2 Tage
320
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 2,84*
Lager 4BULW
224
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,25*
€ 2,87*
6 Tage
320
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 2,96*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,25* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3721E/10
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.