Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX 3721E Schnittschutzhandschuhe Gr.9 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ASATEX 3721E Schnittschutzhandschuhe Gr.9 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
ASATEX 3721E Schnittschutzhandschuhe Gr.9 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
ASATEX 3721E Schnittschutzhandschuhe Gr.9 grau/grau EN 388 Kategorie II HDPE
Artikel-Nr.:
     1955B-2001752861
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     3721E_9
EAN/GTIN:
     4029201159610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuhe Gr.9 grau/grau EN 388 PSA II 10 PA nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · Schnittschutzlevel C · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort · Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C · Ausführung: Strickbund, Innenhand beschichtet · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
3721E_9
Werksnummer:
4000371585
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,055000
Gewicht brutto Kg:
0,055000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/grau
Groesse:
Größe 9 grau/grau
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,61*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 2,86*
2 Tage
390
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 2,88*
Lager 1955
390
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,29*
€ 2,99*
2 Tage
390
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 29,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3721E/10
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.